詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MB-10

品名 : 160mm 絶縁ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 22 06 160
全長 160mm 先端径 3mm
プライヤー幅 18mm 材質 工具鋼
仕上げ クロムメッキ ハンドル コンフォート(1000V絶縁)
重量 175g
精密研削された短い丸型アゴ
ワイヤーループの曲げに使います。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0212ページ

代替品

EA537MB-16
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm    T2:3mm\nL3:30mm    W3:18mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top