詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MB-16

品名 : 160mm 絶縁ラウンドノーズプライヤー(メッキ)

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 22 07 160
全長 160mm 先端径 3.0mm
ヘッド幅 18.5mm 厚み 9.2mm
ハンドル ディップコーティング (1000V絶縁) 仕上げ クロムメッキ
材質 高品質工具鋼
クロームプレート
樹脂グリップ
ラウンドジョー
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0212ページ

代替品

EA537MB-10
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top