詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MB-140

品名 : 140mm ラウンドノーズプライヤー

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 22 01 140
全長 140mm アゴの厚さ(ジョイント)(T1) 9.5mm
チップ幅(D1) 2.5mm 刃長(L3) 28mm
ヘッド幅(W3) 16.5mm ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き 重量 100g
ワイヤーループの曲げに使います。
精密研削された短い丸型アゴなので細かい作業向きです。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ

代替品

EA537MB-160
バリエーション一覧
EA537MB-125 125mm ラウンドノーズプライヤー
EA537MB-140 140mm ラウンドノーズプライヤー
EA537MB-160 160mm ラウンドノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • T1:9.5mm、D1:2.5mm\nL3:28mm、W3:16.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top