詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537MB-2

品名 : 160mm ラウンドノーズプライヤー(グリップ付/磨き)

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 22 02 160
全長 160mm アゴの厚さ(ジョイント) 9.5mm
チップ幅 3mm 刃長 30mm
ヘッド幅 18mm 重量 170g
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
材質 特別工具鋼
精密研削された短い丸型アゴ
ワイヤーループの曲げに使います。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 19:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0255ページ

代替品

EA537MB-2A
  • 品番

    EA537MB-2A

  • コメント

    変更点:ハンドル

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top