品番 : EA537PB-8
品名 : 200mm メカニックプライヤー
先端はカーブしており入り組んだ箇所での使用に最適です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 38 31 200 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃長 | 73mm |
| アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.5mm | 先端厚み(W4) | 3.0mm |
| 刃幅(T2) | 2.5mm | アゴの長さ(L3) | 73.0mm |
| ヘッド幅(W3) | 17.5mm | 重量 | 176g |
| 仕上げ | 研磨 | ハンドル | プラスチックコート |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | 刃形状 | 先端半丸・網ギザ付き |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0309ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PB-8 200mm メカニックプライヤー |
| EA537PB-8A 200mm メカニックプライヤー(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
