品番 : EA537PE-6
品名 : 200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/バネ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 72 8 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 銅・アルミケーブル:φ15mm(50m㎡) | ねじ切断 | UNC6-32・8-32 |
| ストリッピング対応径 | 単線:AWG18~10 細より:AWG20~12 |
全長 | 200mm |
| 先端幅×刃長 | 11.5×75mm | 重量 | 285g |
| ハンドル仕様 | コンフォート | 仕上げ | 本体:亜鉛合金メッキ ヘッド:磨き |
| 材質 | 高品質特殊工具鋼(鍛造、多段階油焼き入れ) | ||
| 先端にはクロスカットが施されており、掴み機能も優れています。 | |||
| ステップカット採用で、フラットケーブルや撚り線ケーブルなど、様々なタイプのケーブルを切断可能。 | |||
| 平らな物でも丸い物でも、掴み面一つでしっかり掴み、曲げたりねじったりと多目的に使えます。 | |||
| 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 | |||
| 軽快な開口ばねが、次のカットまでの動作をアシストするので作業スピードが上がります。 | |||
| ロック機構はどちらの側からでも操作できるので、どちらの利き手のユーザーにも理想的に使用できる。 | |||
| 開口ばね・ロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0253ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537PE-6 200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/バネ付) |
| EA537PE-26 200mm 電工多機能ペンチ(AWG仕様/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
