品番 : EA537SC-16
品名 : 160mm ニードルノーズプライヤー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6536 5 160 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 160 | 先端幅×刃長(mm) | 3×58 |
サイズ | 口先長さ(L3;mm):58 ジョイント部幅(W;mm):15 ジョイント部厚み(D;mm):8.5 口先幅(h;mm):4 口先厚み(b;mm):3 |
重量 | 110g |
先端 | ストレート | ヘッド仕上げ | クロムメッキ |
先端半丸・ギザ無し | |||
細かい作業に最適な細身のラジオペンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 10:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0263ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA537SC-16 160mm ニードルノーズプライヤー |
EA537SC-17 160mm ニードルノーズプライヤー(先曲) |