品番 : EA537SC-18
品名 : 200mm アッセンブリープライヤー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6538 5 200 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 200 | 先端幅×刃長(mm) | 2×38 |
| サイズ | 口先長さ(L3;mm):38 ジョイント部幅(W;mm):13 ジョイント部厚み(D;mm):9.5 口先幅(h;mm):2.5 口先厚み(b;mm):2 |
重量 | 157g |
| ヘッド仕上げ | クロムメッキ | ||
| 先端半丸・網ギザ付 | |||
| ロングハンドルを採用したラジオペンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
代替品
![]() |
|

