詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537SW-11

品名 : 160mm 絶縁ラウンドノーズプライヤー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 6523 8 160
全長 160mm 先端幅径 3.0mm
サイズ 口先長さ(L3;mm):30
ジョイント部幅(W;mm):15
ジョイント部厚み(T;mm):10
口先厚み(b;mm):3
重量 176g
ショートノーズタイプ
1000V絶縁
先端が円柱状でワイヤー等の加工に最適なペンチ
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0212ページ

代替品

EA537LJ-160
ウェブカタログ画像
  • b:3mm    L3:30mm\nT:10mm    W:15mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top