品番 : EA537T-13
品名 : 124mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付)
仕様
| 先端(幅×厚み) | 1.2×1.5mm | 全長 | 124mm |
|---|---|---|---|
| 先端形状 | 半丸、ギザあり | 材質 | カーボンスチール |
| スタンダードハンドル | |||
| バネ付 | |||
| 掴み面はギザ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537T-3 124mm 精密用プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
| EA537T-13 124mm 精密プライヤー(ESD/半丸/バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
