詳細表示

このページのURL:

品番 : EA537T-41

品名 : 116mm 精密プライヤー(ESD/平/バネ付)

仕様

先端(幅×厚み) 3.8×1.0mm 全長 116mm
先端形状 平・ギザなし 材質 カーボンスチール
スタンダードハンドル
掴み面ギザなし
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0267ページ
バリエーション一覧
EA537T-41 116mm 精密プライヤー(ESD/平/バネ付)
EA537T-42 142mm 精密プライヤー(ESD/平/バネ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top