品番 : EA537WE-2
品名 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(ストレート/メッキ)
仕様
| 全長 | 200mm | 切断能力 | 鉄線:φ1.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 仕上げ | 研磨(黒色表面処理) |
| 重量 | 315g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 錆びにくく耐食性に優れ、耐久性があり長寿命です。 | |||
| 刃先は高温で焼き入れ処理されており、高硬度で強力な切断能力を備えています。 | |||
| 先端は細いので、電子機器の配線や小さな部品をつかみます。 | |||
| 先丸仕様より、銅線や針金の細工に便利です。 | |||
| ギザ付仕様で、滑りにくいです。 | |||
| ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA537WE-1 150mm 絶縁ラジオペンチ(ストレート/メッキ) |
| EA537WE-2 200mm 絶縁ラジオペンチ(ストレート/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
