詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538AH-3

品名 : 22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます

仕様

裸圧着端子及びスリーブ用
重量 4.34kg 圧着範囲(m㎡) 裸端子:22・38・60・80・100
全長 660mm 材質 ヘッド部分:鉄鋳物
ハンドル等:スチール
ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。
追加説明
アイコン
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/04/06 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0249ページ
バリエーション一覧
EA538AH-1 8.0 -38.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
EA538AH-2 14.0-60.0m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
EA538AH-3 22.0- 100m㎡ 強力型圧着工具(裸端子用)
メイン画像
  • ダイスを回転させ圧着範囲の調整を行います。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top