詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538CK-1

品名 : 0.5-2.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

軽い力で確実な圧着作業が行えます

仕様

圧着範囲 0.5-2.5m㎡ 全長 195mm
裸圧着端子用
軽い力で確実な圧着作業が行えます。
0.5~1.5m㎡は、Aにて圧着加工、1.5~2.5m㎡は、Bにて圧着加工(サブ画像をご参照ください)
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/04 03:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0249ページ
バリエーション一覧
EA538CK-1 0.5-2.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CK-2 1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538CK-3 0.5-5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
ウェブカタログ画像
  • 0.5~1.5m㎡は、Aにて圧着加工\n1.5~2.5m㎡は、Bにて圧着加工
  • 裏側

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top