品番 : EA538CL-1
品名 : 70 -150m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様
| ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。 | |||
| 裸圧着端子用 | |||
| 圧着範囲 | 70~150m㎡ | 全長 | 978mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.8kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538CL-1 70 -150m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
| EA538CL-2 120 -240m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大

