品番 : EA538G-31
品名 : LANケーブル用圧着ペンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-KKTR |
|---|---|---|---|
| 圧着範囲 | LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) | 全長(mm) | 189 |
| 重量 | 250g | ||
| ラチェットタイプRJ45コネクタかしめ工具 | |||
| LANケーブル用のRJ45コネクター(8極8芯)と電話用のRJ11コネクター(6極6芯、6極4芯、6極2芯)に対応 | |||
| 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 | |||
| 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 | |||
| ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクターの破損を防ぎます。 | |||
| 正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 | |||
| カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクター破損を防ぎます。 | |||
| 単線、ヨリ線両対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/06 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1908ページ 1921ページ | ||||
代替品
![]() |
|

