詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KM-2

品名 : 6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)

精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰返し行えます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 975110
ハンドル プラスチックスリーブ 仕上げ 磨き
全長 190mm 能力 6P(9.65mm):RJ11、RJ12
8P(11.68mm):RJ45
重量 310g
電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュール端子の圧着に。
6mm・12mm切断用カッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。
ラチェット式 で、完全に握り込んで解除。
リリースノブでも途中解除します。
追加説明 ●サブ画像1は前モデル(2006まで)

●旧モデルと、新モデルで替刃の互換性はありません。替刃をご購入の際は、現在お持ちの本体が、新モデルなのか旧モデルなのかを、使用方法(添付のjpg資料)でご確認ください。(2013/04/16 1028)

アイコン
カタログ価格

6,580 (税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/10/20 07:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0252ページ 1948ページ 1961ページ
バリエーション一覧
EA538KM-2 6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)
EA538KM-3 4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top