品番 : EA538KM-3
品名 : 4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)
カタログ訂正
25/10/27 ●ハンドル 誤:プラスチックスリーブ 正:コンフォート (NO.56・57 963)
精密なダイスと自動リリース機構付ロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰返し行えます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 51 12 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 全長 | 200mm | 能力 | 4P(7.65mm):RJ10 6P(9.65mm):RJ11、RJ12 8P(11.68mm):RJ45 |
| 重量 | 475g | ||
| 電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラ―端子の圧着に。 | |||
| 6mm・12mm切断用カッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 | |||
| ラチェット式 で、完全に握り込んで解除。 リリースノブでも途中解除します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0252ページ 1908ページ 1921ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538KM-2 6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) |
| EA538KM-3 4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA538KM-13 : [EA538KM-3・-5用] 替刃 |
| 部品 | EA538KM-0B : [EA538KM-2・-3用] 替刃 |
モデルチェンジ品画像
拡大
