品番 : EA538J-1
品名 : 圧着ペンチセット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 〈セット内容〉 | 3本組 |
|---|---|---|---|
| 裸端子用 | 圧着範囲:1.25・2.0・5.5m㎡ 全長:176mm JIS適合品 |
絶縁閉端接続子用 | 圧着範囲:CE-1・-2・-5 全長:182mm |
| リングスリーブ用 | 圧着範囲:特小・小・中 全長:181mm JIS適合品 |
||
| 裸端子、リングスリーブ用 | |||
| JISマーク認証取得(JIS C 9711) ※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。 ※裸端子・リングスリーブ圧着ペンチのみ。絶縁閉端接続子用は対象外です。 |
|||
| 工具袋付き ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538JA : 1.25- 5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
| セット商品 | EA538JC : [CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) |
| セット商品 | EA538JL : [特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
