詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538JC

品名 : [CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 圧着範囲 CE-1・CE-2・CE-5
電線抱合範囲 CE-1:0.5~0.75m㎡
CE-2:1.0~3.0m㎡
CE-5:2.5~6.0m㎡
圧着マーク CE-1:1
CE-2:2
CE-5:5
全長 182mm 重量 250g
絶縁被覆付閉端接続子用
確実で簡単スピーディな圧着!
ミニサイズで握りやすい軽量タイプ
圧着マークがくっきり付きます。
手へのフィット感、負担が少なく軽いエラストマーフリップ
端子仮押さえ機能付き
<使用方法>
・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。
・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。
・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
・ハンドルを開き、圧着した端子またスリーブを取り出します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,970 (税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/09/11 15:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ
バリエーション一覧
EA538JC [CE-1~5] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)
EA538JK [CE-1~8] 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)
モデルチェンジ品画像
  • 絶縁被覆付閉端接続子

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top