詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538JF

品名 : 1.25-14.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 圧着範囲 1.25・2・5.5・8・14m㎡
電線抱合容量 1.25:0.25~1.65m㎡
2:1.04~2.63m㎡
5.5:2.63~6.64m㎡
8:6.64~10.52m㎡
14:10.52~16.78m㎡
圧着マーク 1.25:1
2:2
5.5:5
8:8
14:14
全長 243mm 重量 400g
裸圧着端子・スリーブ用
コンパクトサイズ
圧着マークがくっきり付きます。
端子仮押さえ機能付き
JISマーク認証取得(JIS C 9711)
※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能。
<使用方法>
・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。
・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。
・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。
・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。
・ハンドルを開き、圧着した端子またスリーブを取り出します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/11/16 02:30現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0249ページ
バリエーション一覧
EA538JA 1.25- 5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538JE 1.25- 8.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538JF 1.25-14.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
モデルチェンジ品画像
  • 裸端子
  • 圧着スリーブ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top