品番 : EA538K
品名 : 圧着ペンチセット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・圧着ペンチ(絶縁端子用) ・圧着ペンチ(差込端子用) ・圧着ペンチ(裸端子用) ・工具袋 ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
<セット点数> | 3本 |
| 【圧着ペンチ(絶縁端子用)】 ・圧着範囲…0.5~1.5・1.5~2.5・2.5~6.0m㎡ |
|||
| 【圧着ペンチ(差込端子用)】 ・圧着範囲…0.5~1.5、1.5~2.5m㎡、ISOL:絶縁被覆部分の圧着用 |
|||
| 【圧着ペンチ(裸端子用)】 ・圧着範囲…0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6m㎡ |
|||
| 【圧着ペンチ 共通仕様】 ・簡易ワイヤーストリッパー…0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ ・全長…230mm ・ねじ径 M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。 ・ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538K-1 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用) |
| セット商品 | EA538K-2 : 0.5 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用) |
| セット商品 | EA538K-3 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
