品番 : EA538K-2
品名 : 0.5 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用)
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9721215B |
---|---|---|---|
対応端子 | 差込端子用(6.3mm幅) | 圧着範囲 | 0.5~1.5、1.5~2.5m㎡ ISOL:絶縁被覆部分の圧着用 (AWG:20~16、16~14) |
全長 | 215mm | ハンドル | プラスチックスリーブ |
仕上げ | 磨き | 刃材質 | 強化特殊鋼 |
重量 | 240g | ||
ケーブルの切断、ワイヤーの皮むき、端子の圧着が行えます。 | |||
ねじ径M2.6、3.0、3.5、4.0、5.0の銅・真鍮製のねじを切断できる穴が開いています。 | |||
ビスカッター付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/10/20 07:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0251ページ 0283ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA538K-1 0.75- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用) |
EA538K-2 0.5 - 2.5m㎡ 圧着ペンチ(差込端子用) |
EA538K-3 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)