詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KD-12

品名 : 0.08-10m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 53 08
圧着範囲 0.08~10m㎡ 全長 190mm
重量 477g 仕上げ 磨き
ハンドル コンフォートグリップ 材質 高級クロームバナジウム電気鋼
圧着ポジション数 1 AWG(American Wire Gauge) 28~8
圧着範囲を自動的に調整するため、圧着ミスがありません。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
正面からしっかり圧着できます。
フェルール端子を手前からツールに差し込みます
最大2.5m㎡のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
持ちやすく軽いので、快適に使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

34,700 (税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/14 15:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0251ページ
バリエーション一覧
EA538KD-12 0.08-10m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
EA538KD-13 0.08-10m㎡/16m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
ウェブカタログ画像
  • フェルール端子用
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top