品番 : EA538KR-6
品名 : 0.14-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
圧着部分が360°回転し、8ポジションで止まるので様々な状況で圧着が可能です
仕様
メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 610 190 6 |
---|---|---|---|
圧着部分が360°回転し、8ポジションで止まるので様々な状況で圧着が可能です。 | |||
仕上げ | クロムメッキ | ||
バネ付 | |||
★圧着形状:四角 | |||
圧着範囲 | 0.14~16m㎡ | 全長 | 200mm |
フェルール端子用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0252ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
