品番 : EA538KS-3
品名 : 圧着端子セット
同型ケース同士で連結可能な携帯に優れた専用ケースに収納された圧着端子セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 90 22 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・220mm 圧着ペンチ ・195mm ワイヤーストリッパー ・丸形絶縁圧着端子 φ4.0、5.0、6.0、8.0mm ・絶縁中間接続子 0.5~1.0、1.5~2.5、4.0~6.0m㎡ ・絶縁差込端子 6.0×0.8(0.5~1.0)、6.0×0.5(1.5~2.5)m㎡ |
総重量 | 1527g |
| <丸形絶縁圧着端子> φ4.0mm(0.5~1.0、1.5~2.5m㎡)×各25個 φ5.0mm(0.5~1.0、1.5~2.5m㎡)×各25個 φ5.0mm(4.0~6.0m㎡)×20個 φ6.0mm(1.5~2.5m㎡)×25個 φ8.0mm(4.0~6.0m㎡)×20個 |
|||
| <絶縁中間接続子> 0.5~1.0、1.5~2.5m㎡×各25個 4.0~6.0m㎡×20個 |
|||
| <絶縁差込形> 6.0×0.8m㎡(0.5~1.0m㎡)、6.0×0.5m㎡(1.5~2.5m㎡)×各25個 |
|||
| <圧着ペンチ仕様> ・圧着範囲:0.5~1、1.5~2.5、4~6m㎡(AWG10~20) ・全長:220mm ・重量:487g |
|||
| <ワイヤーストリッパー仕様> ・能力:0.03~10.0m㎡ ・全長:195mm ・皮むき長さ:5~20mm ・カッター付 ・被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません |
|||
| <ケース仕様> ・サイズ:265×170×70(H)mm |
|||
| 【片手操作用T-Loc ロック】1回転でケースを開閉、ケースは積み重ねて接続可能です。 | |||
| 小分けトレイ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1169ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538KH-15 : 0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用) |
| セット商品 | EA580KB-12 : 0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
