品番 : EA538KH-15
品名 : 0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 36 |
|---|---|---|---|
| 対応端子 | 絶縁端子 | 圧着範囲 | 0.5~1m㎡ 1.5~2.5m㎡ 4~6m㎡ |
| 全長 | 220mm | 重量 | 487g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 材質 | 特殊鋼 | ||
| はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 | |||
| てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です。 | |||
| 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着が可能です。 | |||
| 圧着ダイスは交換できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/15 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
