詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KH-14

品名 : 0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 52 35
対応端子 差込端子(4.8/6.3mm幅) 圧着範囲 0.5~1m㎡
1.5~2.5m㎡
4~6m㎡
全長 220mm 重量 494g
ハンドル コンフォート 仕上げ 磨き
AWG 20~10
はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっております。
重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。
精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現。
圧着ダイスは交換できません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

27,600 (税抜)/ 30,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 01:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0250ページ
バリエーション一覧
EA538KH-11 1.5 -10m㎡ 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ・スプライス用
EA538KH-12 0.5 -10m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
EA538KH-13 0.1 -2.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
EA538KH-14 0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)
EA538KH-15 0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
EA538KH-16 0.25-6.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)
ウェブカタログ画像
  • 差込端子

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top