品番 : EA538KH-11
品名 : 1.5 -10m㎡ 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ・スプライス用
てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 30 |
|---|---|---|---|
| 対応端子 | 裸圧着スリーブ、スプライス端子 | 圧着範囲 | 1.5、2.5、4、6、10m㎡ |
| AWG | 16~8 | 全長 | 220mm |
| 重量 | 477g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | ||
| はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 | |||
| 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現。 | |||
| 重心のバランス、ヘッドの設計角度、握りやすいハンドル形状により、非常に使いやすく作業者の負担を軽減します。 | |||
| 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済の特殊鋼製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
