品番 : EA538KH-12
品名 : 0.5 -10m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 33 |
|---|---|---|---|
| 対応端子 | 裸端子 | 圧着範囲 | 0.5~1.5m㎡ 1.5~2.5m㎡ 4~6m㎡ 6~10m㎡ |
| AWG | 20~8 | 全長 | 220mm |
| 重量 | 478g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 特殊鋼 |
| はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 | |||
| てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能です。 | |||
| 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着が可能です。 | |||
| 軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすくなっています。 | |||
| 圧着ダイスは交換できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
