品番 : EA538KS-6
品名 : 圧着端子セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 90 25 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・丸形絶縁圧着端子:2種類 ・絶縁中間接続子:3種類 ・絶縁差込形:5種類 ・裸差込形:2種類 ・圧着ペンチ ・ケース |
総重量 | 1.15kg |
| <丸形絶縁圧着端子> φ4.0mm(0.5~1.0、1.5~2.5m㎡)×各25個 |
|||
| <絶縁中間接続子> 0.5~1.0、1.5~2.5、4.0~6.0m㎡×各25個 |
|||
| <絶縁差込形> オス:0.5~1.0、1.5~2.5m㎡×各25個 メス:0.5~1.0、1.5~2.5、4.0~6.0m㎡×各25個 |
|||
| <裸差込形> メス:0.5~1.0、1.5~2.5m㎡×各25個 |
|||
| <圧着ペンチ> ・全長:240mm ・圧着範囲 絶縁端子:0.75~1.5、1.5~2.5、4.0~6.0m㎡ 差込端子:0.5~1.5、1.5~2.5m㎡ ・重量:270g |
|||
| <ケース> サイズ:170×265×67(H)mm 材質:プラスチック製 |
|||
| 【片手操作用T-Loc ロック】1回転でケースを開閉、ケースは積み重ねて接続可能です。 | |||
| 小分けトレイ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1169ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA538K-5 : 0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) |
ウェブカタログ画像
拡大
