詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538KS-7

品名 : 圧着端子セット

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 90 26
<セット内容> ・絶縁丸型:5種類
・絶縁中間接続子:2種類
・絶縁ピン形(オス):1種類
・絶縁ピン形(メス):1種類
・絶縁差込形(メス):3種類
・圧着ペンチ
・ケース
総重量 1.42kg
<絶縁丸型>
φ4.0mm:0.5~1.0、1.5~2.5m㎡×各25個
φ5.0mm:1.5~2.5、4.0~6.0m㎡×各25個
φ6.0mm:4.0~6.0m㎡×25個
<絶縁中間接続子>
0.5~1.0、1.5~2.5m㎡×各25個
<絶縁ピン形>
オス、メス:0.5~1.0m㎡×各25個
<絶縁差込形>
メス:0.5~1.0、1.5~2.5、4.0~6.0m㎡×各25個
<圧着ペンチ>
・全長:240mm
・圧着範囲
 絶縁端子:0.75~1.5、1.5~2.5、4.0~6.0m㎡
 差込端子:0.5~1.5、1.5~2.5m㎡
・重量:270g
<ケース>
・サイズ:265×170×70(H)mm
・材質:プラスチック製
【片手操作用T-Loc ロック】1回転でケースを開閉、ケースは積み重ねて接続可能です。
小分けトレイ付き
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1169ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top