品番 : EA538LH-10
品名 : M10 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
市販のボルトにはめ込むだけで絶縁ボルトとして使用可能!
仕様
| 内径 | φ10mm | 外径 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 19mm | 材質 | PTFE樹脂 |
| 入数 | 10個 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 圧縮荷重(kgf) | 280 | 体積固有抵抗率 | 10^18<Ω・cm |
| 絶縁耐力 | 19KV/mm | 吸収率 | 0.01>% |
| 適合ボルトサイズ | M10 | ||
| ボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボスリーブです。 通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用でき、フランジなどの電食を防止します。 |
|||
| ステンレス製と鉄製のフランジ間のボルトを仲介して起きる電気回路形成による腐食を防ぎます。 | |||
| 主な採用分野:自動車関係、電子機器関係 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 03:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1278ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数10個