詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MB-17

品名 : 2- 6 [丸形]絶縁圧着端子(青/5個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 2-6
電線抱合範囲 撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16-14
スタッド径 φ6.4mm
材質 端子部:無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体:ポリカーボネート
絶縁体色
入数 5個
銅線用絶縁被覆付圧着端子・丸形(R形)
環境配慮形
JIS規格品(JIS C 2805)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 (税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 02:36現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MB-6 1.25-3 [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MB-7 1.25-3.5[丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MB-8 1.25-4 [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MB-9 1.25-4M [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MB-10 1.25-5 [丸形]絶縁圧着端子(赤/10個)
EA538MB-11 2 - 3 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MB-12 2 -3.5 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MB-13 2 - 4S [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MB-14 2 - 4 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MB-15 2 - 5M [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MB-16 2- 5 [丸形]絶縁圧着端子(青/10個)
EA538MB-17 2- 6 [丸形]絶縁圧着端子(青/5個)
EA538MB-18 5.5- 4 [丸形]絶縁圧着端子(黄/5個)
EA538MB-19 5.5- 5 [丸形]絶縁圧着端子(黄/5個)
EA538MB-20 5.5- 6 [丸形]絶縁圧着端子(黄/5個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※5個入り
  • ※画像は代表画像です\n※5個入り
  • 画像は代表画像です
  • d2:φ6.4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top