詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MB-2C

品名 : 1.25-5 [丸形]絶縁圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1.25-5
電線抱合範囲 撚線:0.3~1.65m㎡
AWG:22-16
スタッド径 φ5.3mm
材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート 絶縁体色 赤
入数 100個
銅線用絶縁被覆付圧着端子・丸形(R形)
環境配慮形
JIS規格品(JIS C 2805)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/06 21:51現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MB-1B 1.25-4 [丸形]絶縁圧着端子(100個)
EA538MB-2C 1.25-5 [丸形]絶縁圧着端子(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※入数100個
  • ※画像は代表画像です\n※入数100個
  • d2:φ5.3mm   B:8.0mm   F:7.1mm\nH:10.0mm   D:φ4.1mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top