品番 : EA538MC-1A
品名 : 0.5-1.75 絶縁閉端接続子(15個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | CE-1 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.5~1.75m㎡ AWG:22-16 |
全長 | 18mm |
| 使用温度範囲 | -40~105℃ | 材質 | 接続子:無酸素銅管(電気すずメッキ) 絶縁体:ナイロン |
| 色 | 乳白色 | 入数 | 15個 |
| 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) | |||
| JIS規格品(JIS C 2807) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/09/14 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MC-1A 0.5-1.75 絶縁閉端接続子(15個) |
| EA538MC-2A 1.0-3.0 絶縁閉端接続子(15個) |
| EA538MC-3A 2.5-6.0 絶縁閉端接続子(10個) |
| EA538MC-4 4.0-9.0 絶縁閉端接続子(8個) |

※入数:15個