詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MD-12B

品名 : [中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)

仕様

メーカー ニチフ 適用スリーブ E中・E大
サイズ φ8.5×34.5mm 材質 軟質塩化ビニル
耐電圧 300V 使用温度範囲 0~60℃
色 緑透明 入数 100個
リングスリーブ用エンドキャップ
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明で結線状態の目視が可能です。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/28 09:32現在)

商品入数 100 販売単位 個
バリエーション一覧
EA538MD-11A [小] リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)
EA538MD-12B [中・大]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)
ウェブカタログ画像
100個入り
  • 100個入り
  • 100個入り
  • D:φ8.5mm   L:34.5mm   L1:17.1mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top