詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MD-22

品名 : 148x80x51mm 屋内ジョイントボックス

仕様

メーカー ニチフ サイズ 80(W)×51(D)×168(H)mm
材質 軟質塩化ビニル 最高使用温度 75℃
耐電圧 3000V
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内先行配線にも最適です。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

355 円(税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA538MD-21 105x77x47mm 屋内ジョイントボックス
EA538MD-22 148x80x51mm 屋内ジョイントボックス
ウェブカタログ画像
  • L:168mm   l:148mm   W:80mm   H:51mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top