品番 : EA538MD-5
品名 : [中] リングスリーブ(15個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | E中 |
|---|---|---|---|
| 最大使用電流 | 30A | 全長 | 10.5mm |
| 材質 | 無酸素銅管(電気すずめっき) | 入数 | 15個 |
| 銅線用終端重ね合せ用裸圧着スリーブ(E形) | |||
| 【電線組み合わせ】 ・同一線の場合 φ1.6mm又は2m㎡:5~6本、φ2.0mm又は3.5m㎡:3~4本、φ2.6mm又は5.5m㎡:2本 |
|||
| JIS規格品(JIS C 2806) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/05/22 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MD-4 [小] リングスリーブ(20個) |
| EA538MD-5 [中] リングスリーブ(15個) |
| EA538MD-6 [大] リングスリーブ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数15個
