詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ME-32

品名 : 1.5-2.5m㎡ [差込形]ピン端子(雌/100個)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 97 99 131
抱合範囲 1.5~2.5m㎡(撚線) ピン径 φ5mm
入数 100 材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
最高使用温度 105℃ 耐電圧 600V
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538ME-31 0.5-1.0m㎡ [差込形]ピン端子(雌/100個)
EA538ME-32 1.5-2.5m㎡ [差込形]ピン端子(雌/100個)
ウェブカタログ画像
入数100個
  • 入数100個

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top