詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538ME-3A

品名 : 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雄/5個)

仕様

メーカー ニチフ 定格電圧 300V
絶縁体使用温度範囲 -40℃~+105℃ 電線抱合範囲 電線被覆外径:φ3.0~φ3.6mm
撚線:2.0m㎡
AWG:14
全長 27.7mm 材質 端子:黄銅(電気すずメッキ)、
スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、
絶縁体:ナイロン
防水性能 IP57 色 青透明
入数 5個
防水形ピン端子
難燃性(UL94V-2)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/11 00:28現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1175ページ
バリエーション一覧
EA538ME-3A 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雄/5個)
EA538ME-4A 2.0m㎡ [差込形]ピン端子(雌/5個)
ウェブカタログ画像
  • b:φ4.0mm   B:φ7.4mm\nL:27.7mm   F:16.5mm   H:11.2mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top