品番 : EA538ME-6
品名 : 0.5-0.75 [差込形]ピン端子(雌/5個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 定格電圧 | 300V |
|---|---|---|---|
| 絶縁体使用温度範囲 | -40℃~+105℃ | 電線抱合範囲 | 撚線:0.5~0.75m㎡ AWG:20-18 |
| 全長 | 24.5mm | 材質 | 端子:黄銅(電気すずメッキ) スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ) 絶縁体:ナイロン |
| 色 | 透明 | 入数 | 5個 |
| 差込形ピン端子(PC形) | |||
| ピン端子内蔵形 | |||
| 難燃性(UL94V-2) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/08/26 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538ME-5 0.5-0.75 [差込形]ピン端子(雄/5個) |
| EA538ME-6 0.5-0.75 [差込形]ピン端子(雌/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
5個入り
