詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MF-16

品名 : 0.5-1.25m㎡ [防水形]圧着スリーブ(5個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 B-1.25
電線抱合範囲 撚線:0.5~1.25m㎡
AWG:20-16
全長 25.5mm
材質 絶縁体:ナイロン 色 赤透明
入数 5個
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
突き合わせ用
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 12:17現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1174ページ
バリエーション一覧
EA538MF-16 0.5-1.25m㎡ [防水形]圧着スリーブ(5個)
EA538MF-17 1.04-2.63m㎡ [防水形]圧着スリーブ(5個)
ウェブカタログ画像
  • d:φ1.8mm   D:φ3.8mm\nL:25.5mm   l:15.0mm

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top