品番 : EA538MF-22
品名 : 2.0 絶縁中間接続子(100個/青)
仕様
| 型式 | 2 | 電線抱合範囲 | 単線:1.44~1.82mm 撚線:1.25~2.0m㎡ AWG:16~14 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 24.6mm | 最大電気定格 | 600V |
| 剥き線長 | 6.40mm | 耐熱温度 | 約75℃ |
| 入数 | 100個 | 重量 | 166g |
| カラー | ブルー | ||
| ROHS規制対応 | |||
| ケース付き | |||
| 絶縁ビニールタイプで、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/11/11 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-21 1.25 絶縁中間接続子(130個/赤) |
| EA538MF-22 2.0 絶縁中間接続子(100個/青) |
| EA538MF-23 5.5 絶縁中間接続子(60個/黄) |
| EA538MF-24 8.0 絶縁中間接続子(25個/赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:100個
