品番 : EA538MF-32
品名 : 1.5-2.5m㎡ [差込形] ピン端子(雄/100個)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 99 151 |
|---|---|---|---|
| 抱合範囲 | 1.5~2.5m㎡(撚線) | ピン径 | φ5mm |
| 入数 | 100 | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン |
| 最高使用温度 | 105℃ | 耐電圧 | 600V |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/07 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-31 0.5-1.0m㎡ [差込形] ピン端子(雄/100個) |
| EA538MF-32 1.5-2.5m㎡ [差込形] ピン端子(雄/100個) |
