品番 : EA538MF-4A
品名 : 1.04-2.63m㎡ 絶縁圧着スリーブ(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | BP-2 |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:1.04~2.63m㎡ AWG:16-14 |
全長 | 25.5mm |
| 材質 | 端子部:無酸素銅管(電気すずめっき) 絶縁体:ポリカーボネート |
色 | 青透明 |
| 入数 | 100個 | ||
| 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MF-3A 0.3-1.65m㎡ 絶縁圧着スリーブ(100個) |
| EA538MF-4A 1.04-2.63m㎡ 絶縁圧着スリーブ(100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
100個入
