詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MG-1A

品名 : 1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカー ニチフ 型式 1.25Y-3L
電線抱合範囲 単線:0.57~1.44mm
撚線:0.25~1.65m㎡
AWG:22-16
スタッド径 3.7mm
全長 16mm 材質 無酸素銅(電気すずめっき)
入数 100個
銅線用裸圧着端子 先開形(Y形)
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MG-1A 1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個)
EA538MG-2A 1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-3A 2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個)
EA538MG-4A 2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個)
ウェブカタログ画像
  • d2:3.7mm   B:6.2mm\nL:16.0mm   F:6.8mm   E:4.5mm\nD:φ3.4mm   d:φ1.7mm   

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top