品番 : EA538MH-1B
品名 : 1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)
仕様
| メーカー | ニチフ | 型式 | 1.25Y-3L |
|---|---|---|---|
| 電線抱合範囲 | 撚線:0.3~1.65m㎡ AWG:22-16 |
スタッド径 | 3.7mm |
| 全長 | 21.5mm | 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト |
| 絶縁体色 | 赤 | 入数 | 100個 |
| 銅線用絶縁被覆付圧着端子 先開形(Y形) | |||
| 環境配慮形 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MH-1B 1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) |
| EA538MH-2B 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) |
