詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MH-32

品名 : 1.31-2.08m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(15個)

仕様

型式 8-10 カラー 青
全長(mm) 21 単線(mm) 1.29~1.62
定格 600V 撚線(m㎡) 1.31~2.08
材質 無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 入数 15
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 15 販売単位 PK
カタログページ 1172ページ
バリエーション一覧
EA538MH-31 0.33-1.31m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(10個)
EA538MH-32 1.31-2.08m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(15個)
EA538MH-33 3.31-5.26m㎡ [Y形]絶縁圧着端子(14個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top