品番 : EA538MJ-22
品名 : 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個/青)
カタログ訂正
25/12/24 全長:(誤)23.7mm→(正)22mm(No.56,57 1253)
仕様
| 仕様 | メス側 | 撚線抱合範囲 | 1.25~2.0m㎡ AWG:16~14 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 22mm | 剥き線長 | 6.80mm |
| 入数 | 80個 | 重量 | 112g |
| 材質 | 真鍮+ナイロン | 色 | ブルー |
| 絶縁一体型で、接続作業が簡単で安定性も保証できます。 | |||
| ケース付き | |||
| ROHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/10/07 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA538MJ-21 1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個/赤) |
| EA538MJ-22 2.0 [差込形]絶縁接続子(雌/80個/青) |
| EA538MK-21 1.25 [差込形]絶縁接続子(雄/60個/赤) |
| EA538MK-22 2.0 [差込形]絶縁接続子(雄/60個/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:80個
